ABB SPA - ABBEE 450 1 OHB200J12PE011 MANIGLIA DOPP. NERA 400MM - EE 450 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019395371
Artikelnummer
ABBEE 450 1
Herstellernummer
EE 450 1
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia a leva IP65 in plastica modello OHB200J12PE011 nera, IP65, lungh. 400 mm, indicazione I-0-II, per OT1000...2500_C, luchettabile e blocco porta in posizione ON.


