ABB SPA - ABBEE 452 7 OTV1000EK MANIGLIA DIRETTA OT1000...1600 - EE 452 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019417318
Artikelnummer
ABBEE 452 7
Herstellernummer
EE 452 7
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTV1000EK MANIGLIA DIRETTA OT1000...1600


