Startseite

ABB SPA - ABBEE 608 4 OHBS2 Maniglia diretta nera OT 63?125 - EE 608 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 608 4 OHBS2 Maniglia diretta nera OT 63?125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019423050

Artikelnummer

ABBEE 608 4

Herstellernummer

EE 608 4

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Nera, lunghezza 40 mm, profondità 13 mm.