Startseite

ABB SPA - ABBEE 609 2 OHBS3 Maniglia diretta nera OT 16?125 - EE 609 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 609 2 OHBS3 Maniglia diretta nera OT 16?125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019422893

Artikelnummer

ABBEE 609 2

Herstellernummer

EE 609 2

Hersteller

ABB

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia diretta installabile direttamente sul frontale del sezionatore, albero non necessario • Lunghezza: 39mm • Profondità: 18mm