ABB SPA - ABBEE 624 1 OHRS12 Maniglia diretta rossa OT 16?40 - EE 624 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019416175
Artikelnummer
ABBEE 624 1
Herstellernummer
EE 624 1
Hersteller
ABB
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia diretta per sezionatori OT16...40F3/F4, lucchettabile, colore rosso, lunghezza 37mm, installabile direttamente sul frontale del sezionatore. Albero non necessario.


