ABB SPA - ABBEE 625 8 OHB45J6E011 Maniglia nera a pistola 45mm 1 - EE 625 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019193939
Artikelnummer
ABBEE 625 8
Herstellernummer
EE 625 8
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OHB45J6E011 nera, IP65, lungh. 45 mm, indicazione I-0-II, per OT16...250_CManiglie a leva IP65 in plastica per commutatori OT_C (per alberi OXP 6 mm)Gli interruttori manovra-sezionatori OT rappresentano una soluzione compatta grazie all'ottimizzazione della camera spegni arco a doppio contatto combinata con un numero ridotto di componenti. Grazie a queste caratteristiche i sezionatori OT vantano una piccola area di ingombro che ne consente l'installazione in spazi ristretti.Gli apparecchi possono essere montati in qualsiasi posizione e le linee di ingresso possono essere collegate indifferentemente sui morsetti superiori o inferiori.


