ABB SPA - ABBEE 629 0 Selektorgriff - EE 629 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019411453
Artikelnummer
ABBEE 629 0
Herstellernummer
EE 629 0
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia quadrata IP 65 in plastica per commutatori OT16...125_C (per alberi OXS 6 mm)Gli interruttori manovra-sezionatori OT rappresentano una soluzione compatta grazie all'ottimizzazione della camera spegni arco a doppio contatto.


