ABB SPA - ABBEE 664 7 OHB150J12P MANIGLIA NERA 150MM - EE 664 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019335223
Artikelnummer
ABBEE 664 7
Herstellernummer
EE 664 7
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia nera OHB150J12P


