ABB SPA - ABBEE 665 4 OHY150J12P MANIGLIA GIALLA 150MM - EE 665 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019364797
Artikelnummer
ABBEE 665 4
Herstellernummer
EE 665 4
Hersteller
ABB
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHY150J12P MANIGLIA GIALLA 150MM


