ABB SPA - ABBEE 666 2 OHB200J12P MANIGLIA NERA 200MM - EE 666 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019362113
Artikelnummer
ABBEE 666 2
Herstellernummer
EE 666 2
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia nera OHB200J12P


