Startseite

ABB SPA - ABBEE 680 3 OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATI 630A 4 POLI - EE 680 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 680 3 OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATI 630A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 570 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019290812

Artikelnummer

ABBEE 680 3

Herstellernummer

EE 680 3

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

570 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

630 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATI 630A 4 POLI