Startseite

ABB SPA - ABBEE 692 8 OS800D30 SEZ FUSIBILATI 3 POLI - EE 692 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 692 8 OS800D30 SEZ FUSIBILATI 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 720 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019289816

Artikelnummer

ABBEE 692 8

Herstellernummer

EE 692 8

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

720 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

710 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

rechts

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Fusibile interruttore OS800D30Fusibili di commutazione, anteriore, 3 poli, 30 (lato destro), DIN, 3, maniglia e albero non inclusi