Startseite

ABB SPA - ABBEE 702 5 OHYS7 CAL. MOD. OT16/40 3P - EE 702 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 702 5 OHYS7 CAL. MOD. OT16/40 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019444932

Artikelnummer

ABBEE 702 5

Herstellernummer

EE 702 5

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OHYS7 CAL. MOD. OT16 40 3P