Startseite

ABB SPA - ABBEE 703 3 OHYS8 CAL. MOD. OT16/40 4P - EE 703 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 703 3 OHYS8 CAL. MOD. OT16/40 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019431185

Artikelnummer

ABBEE 703 3

Herstellernummer

EE 703 3

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Calotta modulare versione 4 poli.