Startseite

ABB SPA - ABBEE 724 9 OS32GD03 SEZ. 32A-3P NH - EE 724 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 724 9 OS32GD03 SEZ. 32A-3P NH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019159126

Artikelnummer

ABBEE 724 9

Herstellernummer

EE 724 9

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Fusibile interruttore OS32GD03Fusibili commutatori, anteriore, 3 poli, 03 (lato sinistro), DIN, 000, maniglia e asta non inclusi