Startseite

ABB SPA - ABBEE 958 3 OS50GF12 SEZ. 50A-3P NFC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 958 3 OS50GF12 SEZ. 50A-3P NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 14x51 mm

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019159652

Artikelnummer

ABBEE 958 3

Herstellernummer

EE 958 3

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

14x51 mm

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

37 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Fusibile interruttore OS50GF12Fusibili di commutazione, anteriore, 3 poli, 12 (tra i poli), NFC, 14x51, maniglia e asta non inclusi