Startseite

ABB SPA - ABBEE 959 1 OS125GF03 SEZ. 125A-3P NFC - EE 959 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEE 959 1 OS125GF03 SEZ. 125A-3P NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019184388

Artikelnummer

ABBEE 959 1

Herstellernummer

EE 959 1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili ABB tipo/modello OS125GF03 SEZ. 125A-3P NFC