Startseite

ABB SPA - ABBEF370380 EF370-380 IN115-380 PER AF210/300/AF265/ - EF370380

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEF370380 EF370-380 IN115-380 PER AF210/300/AF265/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 115...380 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614442216

Artikelnummer

ABBEF370380

Herstellernummer

EF370380

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

115...380 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Relè elettronico di sovraccarico ABB tipo/modello EF370-380 IN115-380 PER AF210 300 AF265