ABB SPA - ABBEF4040 FLANGE CAVI SCORREVOLI 400X400MM(LXP) - EF4040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646676382
Artikelnummer
ABBEF4040
Herstellernummer
EF4040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PIANO SCORREVOLE PIASTRA CHIUSURA.


