Startseite

ABB SPA - ABBEF460500 EF460-500 TERMICO ELETTR. 150-500A CL:10 - EF460500

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEF460500 EF460-500 TERMICO ELETTR. 150-500A CL:10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 150...500 A

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614487415

Artikelnummer

ABBEF460500

Herstellernummer

EF460500

Hersteller

ABB

Einstellbarer Strombereich:

150...500 A

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Relè elettronico di sovraccarico ABB tipo/modello EF460-500 TERMICO ELETTR. 150-500A CL 10