ABB SPA - ABBEF8060 FLANGE CAVI SCORREVOLI 800X600MM(LXP) - EF8060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646676481
Artikelnummer
ABBEF8060
Herstellernummer
EF8060
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PIANO SCORREVOLE PIASTRA CHIUSURA.


