ABB SPA - ABBEF96100 EF96-100 TERMICO ELETTR. 36-100 CL:10-20 - EF96100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 36...100 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4013614442247
Artikelnummer
ABBEF96100
Herstellernummer
EF96100
Hersteller
ABB
Einstellbarer Strombereich:
36...100 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja


