Startseite

ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA - EG 258 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 258 6 VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...500 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542545002

Artikelnummer

ABBEG 258 6

Herstellernummer

EG 258 6

Hersteller

ABB

Messbereich:

0...500 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

4 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro Diretto con scala 500V (Dim.72x72mm)