ABB SPA - ABBEG 290 9 TRFM 60/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 290 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542047001
Artikelnummer
ABBEG 290 9
Herstellernummer
EG 290 9
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
29...29 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
29...29 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


