Startseite

ABB SPA - ABBEG 294 1 TRFM 400/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 294 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 294 1 TRFM 400/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047407

Artikelnummer

ABBEG 294 1

Herstellernummer

EG 294 1

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

155 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

29...29 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

29...29 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente ABB tipo/modello TRFM 400 5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE