ABB SPA - ABBEG 295 8 TRFM 600/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE - EG 295 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542047506
Artikelnummer
ABBEG 295 8
Herstellernummer
EG 295 8
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
155 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
29...29 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
29...29 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


