ABB SPA - ABBEG 309 7 TR 1 TRASFORMATORE TOROIDALE 35MM - EG 309 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 30 A
Öffnungsdurchmesser - 60 mm
Geeicht - ja
Öffnungsbreite - 110...110 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542020301
Artikelnummer
ABBEG 309 7
Herstellernummer
EG 309 7
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
30 A
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
110...110 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
110...110 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1



