Startseite

ABB SPA - ABBEG 312 1 TR 4 TRASFORMATORE TOROIDALE 110MM - EG 312 1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 300 A

  • Öffnungsdurchmesser - 240 mm

  • Geeicht - ja

  • Öffnungsbreite - 150...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542020608

Artikelnummer

ABBEG 312 1

Herstellernummer

EG 312 1

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

300 A

Öffnungsdurchmesser:

240 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

150...150 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

150...150 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore toroidale esterno che, insieme al relè differenziale per installazione su pannello nei quadri elettrici di bassa tensione, realizza la funzione di protezione. Grazie alle elevate proprietà elettromagnetiche del suo nucleo di lamiera, il trasformatore agisce come sommatore delle correnti in linea rilevando anche i più lievi guasti verso terra. In caso di dispersioni nel circuito, il trasformatore produce un segnale su uno dei due avvolgimenti di cui è provvisto e lo invia al relè. Il relè a sua volta realizza diversi livelli di selettività con gli interruttori differenziali a valle del circuito: in particolare, la sensibilità può essere fissata tra 0,025 A e 25 A mentre il tempo di intervento può variare da 0,02 a 5 secondi. Nelle prove periodiche a cui è opportuno sottoporre il dispositivo, il relè invia un segnale elettronico di guasto verso terra all’avvolgimento secondario del trasformatore, che lo rileva e lo rimanda al relè per verificarne la tempestività ed efficacia di intervento controllando anche l’integrità dei collegamenti tra i due dispositivi.