Startseite

ABB SPA - ABBEG 593 6 Betriebsstundenzahler - EG 593 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEG 593 6 Betriebsstundenzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999 h

  • Eingangsspannung - 48...48 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4012233630202

Artikelnummer

ABBEG 593 6

Herstellernummer

EG 593 6

Hersteller

ABB

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999 h

Eingangsspannung:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

17.5 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

144 s

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

E233-12/48 è un contaore funzionante, funzionante con tensione 12 o 48V e frequenza 50Hz