ABB SPA - ABBEG 594 4 Betriebsstundenzahler - EG 594 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999 h
Eingangsspannung - 24...24 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4012233630103
Artikelnummer
ABBEG 594 4
Herstellernummer
EG 594 4
Hersteller
ABB
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999 h
Eingangsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
17.5 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
144 s
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige