ABB SPA - ABBEG 655 3 VLMD-1-2 VOLTMETRI DIGITALI CA/CC - EG 655 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...500 V
Spannungsart - AC/DC
Ausführung - DIN-Schiene
Max. Zeigerausschlag - 0 °
Messsystem - digital
Packung
1 ST
EAN
8012542620402
Artikelnummer
ABBEG 655 3
Herstellernummer
EG 655 3
Hersteller
ABB
Messbereich:
0...500 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung:
DIN-Schiene
Max. Zeigerausschlag:
0 °
Messsystem:
digital
Breite:
52.5 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
85 mm
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
4 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Skalenbeleuchtung:
ja



