ABB SPA - ABBEH 745 1 CT12/2500 IPRIM 2500 A; CLASSE 0,5 - 40VA - EH 745 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542608400
Artikelnummer
ABBEH 745 1
Herstellernummer
EH 745 1
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
127.3...127.3 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
58.3...58.3 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1