ABB SPA - ABBEH 758 4 CT12-V/1000 IPRIM 1000 A; CLASSE 0,5 - 10VA - EH 758 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542609704
Artikelnummer
ABBEH 758 4
Herstellernummer
EH 758 4
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
37.5...37.5 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
126...126 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


