ABB SPA - ABBEH 861 6 TR 4A TOROIDE DIAMETRO 110MM APRIBILE - EH 861 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Öffnungsdurchmesser - 240 mm
Geeicht - ja
Öffnungsbreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542743408
Artikelnummer
ABBEH 861 6
Herstellernummer
EH 861 6
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Öffnungsdurchmesser:
240 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
150...150 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
150...150 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


