Startseite

ABB SPA - ABBEH 863 2 TR 160 TOROIDE DIAMETRO 160MM - EH 863 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEH 863 2 TR 160 TOROIDE DIAMETRO 160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 16 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 8 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542743507

Artikelnummer

ABBEH 863 2

Herstellernummer

EH 863 2

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

16 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

8 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Öffnungsdurchmesser:

160 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

236...236 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

236...236 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore toroidale esterno che, insieme al relè differenziale per installazione su pannello nei quadri elettrici di bassa tensione, realizza la funzione di protezione. Grazie alle elevate proprietà elettromagnetiche del suo nucleo di lamiera, il trasformatore agisce come sommatore delle correnti in linea rilevando anche i più lievi guasti verso terra. In caso di dispersioni nel circuito, il trasformatore produce un segnale su uno dei due avvolgimenti di cui è provvisto e lo invia al relè. Il relè a sua volta realizza diversi livelli di selettività con gli interruttori differenziali a valle del circuito: in particolare, la sensibilità può essere fissata tra 0,025 A e 25 A mentre il tempo di intervento può variare da 0,02 a 5 secondi. Nelle prove periodiche a cui è opportuno sottoporre il dispositivo, il relè invia un segnale elettronico di guasto verso terra all’avvolgimento secondario del trasformatore, che lo rileva e lo rimanda al relè per verificarne la tempestività ed efficacia di intervento controllando anche l’integrità dei collegamenti tra i due dispositivi.