Startseite

ABB SPA - ABBEJ 302 9 Grundtrager 1fach - EJ 302 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 302 9 Grundtrager 1fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Gerätebreite - 0.1 mm

  • Gerätehöhe - 0.071 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131190

Artikelnummer

ABBEJ 302 9

Herstellernummer

EJ 302 9

Hersteller

ABB

Ausführung:

1-fach

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Gerätebreite:

0.1 mm

Gerätehöhe:

0.071 mm

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Leitungsführungskanal:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

0.011 mm

6346 10-101 SUPPORTO SINGOLO PRION PER SCATOLA PORTAFRUTTO