Startseite

ABB SPA - ABBEJ 308 6 Grundtrager 2fach - EJ 308 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEJ 308 6 Grundtrager 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-fach

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395131220

Artikelnummer

ABBEJ 308 6

Herstellernummer

EJ 308 6

Hersteller

ABB

Ausführung:

2-fach

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Leitungsführungskanal:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

6346 11-101 SUPPORTO DOPPIO PRION PER SCATOLA PORTAFRUTTO