ABB SPA - ABBEK6030KN BASE/TESTATA 600X300 LXP - EK6030KN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 294 mm
Höhe - 153 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 594 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646858948
Artikelnummer
ABBEK6030KN
Herstellernummer
EK6030KN
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
294 mm
Höhe:
153 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
594 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
sonstige
BASE TESTATA 600X300 LXP PER ARMADI


