Startseite

ABB SPA - ABBEK8030KN BASE/TESTATA 800X300 LXP - EK8030KN

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEK8030KN BASE/TESTATA 800X300 LXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 294 mm

  • Höhe - 153 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 794 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646858955

Artikelnummer

ABBEK8030KN

Herstellernummer

EK8030KN

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Breite:

294 mm

Höhe:

153 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

794 mm

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Farbe:

sonstige

BASE TESTATA 800X300 LXP PER ARMADI