Startseite

ABB SPA - ABBEL 069 1 KC6-40E-04 110-125VCC minicont. ausiliari - EL 069 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 069 1 KC6-40E-04 110-125VCC minicont. ausiliari

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614049798

Artikelnummer

ABBEL 069 1

Herstellernummer

EL 069 1

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè ausiliario ABB tipo/modello KC6-40E-04 110-125VCC MINICONT. AUSILIAR