Startseite

ABB SPA - ABBEL 161 6 VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC, 2.4W MINICON - EL 161 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 161 6 VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC, 2.4W MINICON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 17...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.491 kW

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614053900

Artikelnummer

ABBEL 161 6

Herstellernummer

EL 161 6

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

17...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.491 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC 2.4W MINIC.I