Startseite

ABB SPA - ABBEL 434 7 B6-30-01-P-85 380-415V 40-450HZ MINICONT - EL 434 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 434 7 B6-30-01-P-85 380-415V 40-450HZ MINICONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614155383

Artikelnummer

ABBEL 434 7

Herstellernummer

EL 434 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

12 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

MINICONTATTORE B6-30-01-P-85 380-415V 40-450HZ MINICONT