Startseite

ABB SPA - ABBEL 435 4 Kleinschutz - EL 435 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 435 4 Kleinschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614052880

Artikelnummer

ABBEL 435 4

Herstellernummer

EL 435 4

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

minicontattori tripolari BC6, BC7, B7D sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistitivi o di motori fino a 690 V c.a.Alcune caratteristiche del prodotto sono: –– 3 poli principali e un contatto ausiliario incorporato –– circuito di controllo: funzionamento c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ritenuta) –– bobina antironzio–– è possibile accessoriare il minicontattore con blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale –– progettati per montaggio su profilato o su piastra