Startseite

ABB SPA - ABBEL 469 3 VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINICONT - EL 469 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 469 3 VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINICONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614156571

Artikelnummer

ABBEL 469 3

Herstellernummer

EL 469 3

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...380 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINIC.IN