Startseite

ABB SPA - ABBEL 488 3 Wendeschutz - EL 488 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 488 3 Wendeschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614153266

Artikelnummer

ABBEL 488 3

Herstellernummer

EL 488 3

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6A-30-10-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.