ABB SPA - ABBEL 514 6 VBC6A-30-01-16 48VCC MINICONT. - EL 514 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW
Packung
1 ST
EAN
4013614189869
Artikelnummer
ABBEL 514 6
Herstellernummer
EL 514 6
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1


