ABB SPA - ABBEL 532 8 Varistorloschglied - EL 532 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung bei DC - 24...60 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4013614027154
Artikelnummer
ABBEL 532 8
Herstellernummer
EL 532 8
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung bei DC:
24...60 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Modulo di segnalazione e protezione ABB tipo/modello RV-BC6 60 LIMITATORE SOVRATENSIONI


