Startseite

ABB SPA - ABBEL 551 8 VB6-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICON - EL 551 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 551 8 VB6-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINICON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614153198

Artikelnummer

ABBEL 551 8

Herstellernummer

EL 551 8

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.I