Startseite

ABB SPA - ABBEL 576 5 CA6-11NP CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC - EL 576 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 576 5 CA6-11NP CONTATTO AUSILIARE 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614051050

Artikelnummer

ABBEL 576 5

Herstellernummer

EL 576 5

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CA6-11NP CONT. AUS.LAT. 1NA 1NC X B6 B7- PER INTERRUTTORI MODULARI