Startseite

ABB SPA - ABBEL 647 4 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 24-60V C.C. - EL 647 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEL 647 4 AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 24-60V C.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500346075

Artikelnummer

ABBEL 647 4

Herstellernummer

EL 647 4

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF1250-30-11 CONT 3P 1250A 24-60V C.C.